Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kfz-Anschlussklemmen, Zinn Zinn-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686992
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967542-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Typ = Kfz-Anschlussklemmen
Serie = AMP
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Zinn
Anzahl der Kontakte = 1
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Breite = 2.8mm

Flacher 2,8-mm-Sensorkontakt des Typs I von TE Connectivity. Flacher 2,8-mm-Sensorbuchsenkontakt des Typs I für den Gebrauch in Automobilanwendungen. Dieser flache 2,8-mm-Sensorbuchsenkontakt verfügt über eine Verriegelungslanze und eine Zinnbeschichtung und ist für den Einsatz mit einem Drahtgrößenbereich von 17–20 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Anschlussklemmen
Serie:
AMP
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Zinn
Anzahl der Kontakte:
1
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2686992, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 9675421, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.