Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kfz-Anschlussklemmen, Zinn Zinn-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686997
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967543-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Typ = Kfz-Anschlussklemmen
Serie = AMP
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Zinn
Anzahl der Kontakte = 1
Nennstrom = 12A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Breite = 2.8mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Anschlussklemmen
Serie:
AMP
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Zinn
Anzahl der Kontakte:
1
Nennstrom:
12A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2686997, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 9675431, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.