Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kfz-Anschlussklemmen, Zinn Gold-beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686998
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967543-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Typ = Kfz-Anschlussklemmen
Serie = AMP
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Zinn
Anzahl der Kontakte = 1
Nennstrom = 24A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = 967543
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Anschlussklemmen
Serie:
AMP
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Zinn
Anzahl der Kontakte:
1
Nennstrom:
24A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
967543
Weitere Suchbegriffe: 2686998, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 9675432, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,22364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.140,32*
€ 1.356,9808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.088,20*
€ 1.294,958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.042,84*
€ 1.240,9796
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 997,52*
€ 1.187,0488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 968,76*
€ 1.152,8244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,40*
€ 1.116,696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 894,56*
€ 1.064,5264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.