Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kfz-Anschlussklemmen, Zinn Gold-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967543-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Typ = Kfz-Anschlussklemmen
Serie = AMP
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Zinn
Anzahl der Kontakte = 1
Nennstrom = 24A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Anschlussklemmen
Serie:
AMP
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Zinn
Anzahl der Kontakte:
1
Nennstrom:
24A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2686999, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 9675432, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.