Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kfz-Anschlussklemmen, Zinn Silber-beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967543-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Typ = Kfz-Anschlussklemmen
Serie = AMP
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Zinn
Anzahl der Kontakte = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Breite = 2.8mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Anschlussklemmen
Serie:
AMP
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Zinn
Anzahl der Kontakte:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2687000, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 9675433, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,23245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.235,96*
€ 1.470,7924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.178,72*
€ 1.402,6768
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.133,36*
€ 1.348,6984
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.088,04*
€ 1.294,7676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.003,72*
€ 1.194,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 980,92*
€ 1.167,2948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 929,80*
€ 1.106,462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.