| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2687051 Herst.-Nr.: 2687051 EAN/GTIN: 5059044512074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller = RS PRO Zylindermaterial = Stahl Endanschluss-Material = Stahl Endanschluss = Gelenklager Erweiterte Länge = 276mm Hublänge = 100mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | RS PRO | Zylindermaterial: | Stahl | Endanschluss-Material: | Stahl | Endanschluss: | Gelenklager | Erweiterte Länge: | 276mm | Hublänge: | 100mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2687051, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, RS PRO, GAVL06150394090 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |