Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 150mm, nicht-rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 150mm, nicht-rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-2687072
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2687072
EAN/GTIN:
     5059044512265
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
Gelenklager
gasdruckfeder 150mm
gasdruckfeder
Sperren und Halten = Ohne
Zylindermaterial = Edelstahl
Endanschluss-Material = Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 400mm
Hublänge = 150mm
Weitere Informationen:
Sperren und Halten:
Ohne
Zylindermaterial:
Edelstahl
Endanschluss-Material:
Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
400mm
Hublänge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 2687072, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, RS PRO, GAVS08180591146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.