Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon Schutzschlauch PVC, Ø 25mm nom. flexibel, Grau A ø 27.5mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687437
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FPC25G-30M
EAN/GTIN:
     5052446010742
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch
Durchmesser nom. = 25mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 27.5mm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
27.5mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2687437, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FPC25G30M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,71*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,857* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 223,58*
€ 266,06
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 223,16*
€ 265,56
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 208,05*
€ 247,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 196,20*
€ 233,48
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 175,71*
€ 209,09
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.