Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker INA181A3IDBVR, Single Spannung SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687486
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA181A3IDBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2687486, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Texas Instruments, INA181A3IDBVR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,181*
1
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,684*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.