Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker INA181A3IDBVR, Single Spannung SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687487
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA181A3IDBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2687487
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.