Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker INA190A2IRSWR, Single Spannung UQFN 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687488
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA190A2IRSWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2687488
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 150dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
150dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.145,05*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,04835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.314,01*
€ 3.943,6719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.281,85*
€ 3.905,4015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.189,30*
€ 3.795,267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.145,05*
€ 3.742,6095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.