Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M6 x 16 Ø 32mm x 22.5mm, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687578
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     166262
EAN/GTIN:
     8055007008711
Suchbegriffe:
2687578
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M6 x 16
Gewindedurchmesser = 32mm
Gewindelänge = 22.5mm
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 16
Gewindedurchmesser:
32mm
Gewindelänge:
22.5mm
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,766*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,974*
€ 7,10906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,804*
€ 6,90676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,173*
€ 6,15587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,802*
€ 5,71438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,542*
€ 5,40498
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,246*
€ 5,05274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,766*
€ 4,48154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.