Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M8 x 20 Ø 40mm x 24mm, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687595
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     169561
EAN/GTIN:
     8055007010141
Suchbegriffe:
2687595
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M8 x 20
Gewindedurchmesser = 40mm
Gewindelänge = 24mm
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Edelstahl
Farbe = Natur
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 20
Gewindedurchmesser:
40mm
Gewindelänge:
24mm
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Edelstahl
Farbe:
Natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.