Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M8 x 30 Ø 31mm x 27mm Rund, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687641
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     243336-C1
EAN/GTIN:
     8055007041275
Suchbegriffe:
2687641
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M8 x 30
Gewindedurchmesser = 31mm
Gewindelänge = 27mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 30
Gewindedurchmesser:
31mm
Gewindelänge:
27mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,383*
€ 6,40577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,183*
€ 6,16777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,766*
€ 5,67154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,399*
€ 5,23481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,209*
€ 5,00871
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.