Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Knöpfe, Hebel und Griffe
>
Feststellschrauben
>
Artikel
Elesa Knauf M8 Ø 31mm x 18mm Rund, mit Blindbohrung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2687648
Hersteller:
Elesa
Herst.-Nr.:
2501
EAN/GTIN:
8055007042326
Suchbegriffe:
2687648
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 31mm
Gewindelänge = 18mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Blindbohrung
Gehäusematerial = Duroplast
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
31mm
Gewindelänge:
18mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Blindbohrung
Gehäusematerial:
Duroplast
Farbe:
Schwarz
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Knöpfe, Hebel und Griffe
>
Feststellschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Elesa
,
2501
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Knobs, Levers & Handles
,
Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5392*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,3204*
€ 6,33128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2104*
€ 6,20038
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,724*
€ 5,62156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1568*
€ 4,94659
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,8792*
€ 4,61625
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,5392*
€ 4,21165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen