Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Matt Schwarz Polyamid Griff, L 134mm H 38 mm B 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687690
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     37291
EAN/GTIN:
     8055007081554
Suchbegriffe:
2687690
Sicherheit & Eisenwaren
Riegel, Scharniere & Griffe
Schrankgriffe & Schubladengriffe
Material = Polyamid
Finish = Matt
Länge = 134mm
Höhe = 38 mm
Breite = 25mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Finish:
Matt
Länge:
134mm
Höhe:
38 mm
Breite:
25mm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,942*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,606*
€ 12,62114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,336*
€ 12,29984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,352*
€ 11,12888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,328*
€ 9,91032
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,772*
€ 9,24868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,942*
€ 8,26098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.