Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M5 Ø 12mm x 11.5mm Rund, mit Blindbohrung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687781
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     6312
EAN/GTIN:
     8055007438921
Suchbegriffe:
2687781
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M5
Gewindedurchmesser = 12mm
Gewindelänge = 11.5mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Blindbohrung
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
Gewindedurchmesser:
12mm
Gewindelänge:
11.5mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Blindbohrung
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.