Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Knöpfe, Hebel und Griffe
>
Feststellschrauben
>
Artikel
Elesa Knauf M4 x 10 Ø 16mm x 13mm Rund, mit Gewindebolzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2687785
Hersteller:
Elesa
Herst.-Nr.:
6351
EAN/GTIN:
8055007145577
Suchbegriffe:
2687785
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M4 x 10
Gewindedurchmesser = 16mm
Gewindelänge = 13mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4 x 10
Gewindedurchmesser:
16mm
Gewindelänge:
13mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe:
Schwarz
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Knöpfe, Hebel und Griffe
>
Feststellschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Elesa
,
6351
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Knobs, Levers & Handles
,
Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,736*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,931*
€ 3,48789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,539*
€ 3,02141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen