Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M4 x 16 Ø 16mm x 13mm Rund, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687786
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     6356
EAN/GTIN:
     8055007145584
Suchbegriffe:
2687786
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M4 x 16
Gewindedurchmesser = 16mm
Gewindelänge = 13mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4 x 16
Gewindedurchmesser:
16mm
Gewindelänge:
13mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,736*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,981*
€ 3,54739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,509*
€ 2,98571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.