Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M8 x 25 Ø 63mm x 28mm, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687803
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     65652
EAN/GTIN:
     8055007145850
Suchbegriffe:
2687803
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M8 x 25
Gewindedurchmesser = 63mm
Gewindelänge = 28mm
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 25
Gewindedurchmesser:
63mm
Gewindelänge:
28mm
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.