Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M6 x 25 Ø 20mm x 15mm Rund, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687813
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     6581
EAN/GTIN:
     8055007146086
Suchbegriffe:
2687813
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M6 x 25
Gewindedurchmesser = 20mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 25
Gewindedurchmesser:
20mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,553*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,274*
€ 2,70606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,973*
€ 2,34787
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.