Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M6 x 40 Ø 20mm x 15mm Rund, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687814
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     6591
EAN/GTIN:
     8055007146130
Suchbegriffe:
2687814
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M6 x 40
Gewindedurchmesser = 20mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Rund
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 40
Gewindedurchmesser:
20mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Rund
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,654*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,802*
€ 3,33438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,692*
€ 3,20348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.