Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M12 Ø 63mm x 37mm, mit Gewindebohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687831
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     69776
EAN/GTIN:
     8055007767021
Suchbegriffe:
2687831
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M12
Gewindedurchmesser = 63mm
Gewindelänge = 37mm
Montagetyp = Gewindebohrung
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewindedurchmesser:
63mm
Gewindelänge:
37mm
Montagetyp:
Gewindebohrung
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,572*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,088*
€ 7,24472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,818*
€ 6,92342
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,774*
€ 5,68106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,634*
€ 5,51446
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.