Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M5 x 20 Ø 25mm x 19mm, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687833
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     69823-C9
EAN/GTIN:
     8055007149278
Suchbegriffe:
2687833
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Feststellschrauben
Gewinde = M5 x 20
Gewindedurchmesser = 25mm
Gewindelänge = 19mm
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 x 20
Gewindedurchmesser:
25mm
Gewindelänge:
19mm
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,553*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,264*
€ 2,69416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,983*
€ 2,35977
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,853*
€ 2,20507
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.