Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M6 x 25 Ø 32mm x 23mm, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687840
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     69853-C9
EAN/GTIN:
     8055007149834
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff
Gewinde = M6 x 25
Gewindedurchmesser = 32mm
Gewindelänge = 23mm
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 25
Gewindedurchmesser:
32mm
Gewindelänge:
23mm
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Technopolymer auf Polypropylenbasis
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2687840, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 69853C9, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,204*
€ 3,81276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,676*
€ 3,18444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,566*
€ 3,05354
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.