Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Knauf M6 x 20 Ø 13mm x 15mm Knebelgriff, mit Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687860
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     8363
EAN/GTIN:
     8055007160129
Suchbegriffe:
Knebelgriff
knebelgriff
Gewinde = M6 x 20
Gewindedurchmesser = 13mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Knebelgriff
Montagetyp = Gewindebolzen
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 20
Gewindedurchmesser:
13mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Knebelgriff
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2687860, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 8363, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,523*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,567*
€ 3,05473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,467*
€ 2,93573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,823*
€ 2,16937
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.