Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -20 → 60 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689385
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48786657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeigerthermometer
wika zeigerthermometer
Temperaturmessung max. = 60 °C
Genauigkeit max. = Klasse 1 nach EN 13190
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = TG54
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
60 °C
Genauigkeit max.:
Klasse 1 nach EN 13190
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
TG54
Weitere Suchbegriffe: 2689385, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 48786657, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.