Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC HNBR Distanzhülse, Ø 5mm, Länge 72.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689750
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     Y500-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Nennlänge = 72.6mm
Material = HNBR
Form = Rund
Innendurchmesser = 5mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
72.6mm
Material:
HNBR
Form:
Rund
Innendurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2689750, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, SMC, Y500A, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 2,82*
€ 4,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,56*
€ 5,37*
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,44*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.