Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 40B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 63.5mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689759
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619070
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40B
Teilung = 63.5mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40B
Teilung:
63.5mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2689759, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC40B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 579,14*
€ 673,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.015,57*
€ 1.144,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,29*
€ 1.586,13*
Frei Haus
ab € 1.574,96*
€ 1.708,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,09*
€ 1.361,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,34*
€ 1.352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,07*
€ 1.306,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,31*
€ 1.228,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,57*
€ 1.208,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.