Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 60-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689795
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572620083
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 60-1
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Bodenhöhe = 18mm
Walzendurchmesser = 11.91mm
Gesamtbreite = 12.57mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 7.5kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
60-1
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Bodenhöhe:
18mm
Walzendurchmesser:
11.91mm
Gesamtbreite:
12.57mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
7.5kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, 2689795, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC601X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 49,47*
€ 66,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 111,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 165,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.