Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 60H-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689804
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60H-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572772119
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 60H-1
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Bodenhöhe = 18mm
Walzendurchmesser = 11.91mm
Gewicht = 9.35kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
60H-1
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Bodenhöhe:
18mm
Walzendurchmesser:
11.91mm
Gewicht:
9.35kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2689804, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC60H1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 61,63*
€ 80,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 137,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 189,96*
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 204,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.