Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 80-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689811
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 80-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572620625
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 80-1
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 10ft
Bodenhöhe = 24mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Gesamtbreite = 15.75mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 7.8kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
80-1
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
10ft
Bodenhöhe:
24mm
Walzendurchmesser:
15.88mm
Gesamtbreite:
15.75mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
7.8kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 2689811, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC801X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 53,95*
€ 70,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,88*
€ 74,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 166,08*
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 179,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.