Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kupplung, Flex-Kupplung, Außen-Ø 470mm / Bohrung 55mm x 125mm, 6270Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689845
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F180HTBFLG
EAN/GTIN:
     7316572622971
Suchbegriffe:
2689845
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Bohrung = 55mm
Außendurchmesser = 470mm
Länge = 125mm
Befestigung Typ = Schraubensatz
Nenndrehmoment = 6270Nm
Weitere Informationen:
Bohrung:
55mm
Außendurchmesser:
470mm
Länge:
125mm
Befestigung Typ:
Schraubensatz
Nenndrehmoment:
6270Nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 494,02*
€ 574,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 861,75*
€ 973,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,84*
€ 1.347,59*
Frei Haus
ab € 1.342,06*
€ 1.431,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,84*
€ 1.158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,59*
€ 1.140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,53*
€ 1.101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,95*
€ 1.041,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,75*
€ 1.025,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.