Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -20 → 60 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690023
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48800341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeigerthermometer
Temperaturmessung max. = 60 °C
Genauigkeit max. = Klasse 1 nach EN 13190
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = TG54
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
60 °C
Genauigkeit max.:
Klasse 1 nach EN 13190
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
TG54
Weitere Suchbegriffe: 2690023, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 48800341, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.