Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -20 → 60 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690061
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48802106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeigerthermometer
wika zeigerthermometer
Temperaturmessung max. = 60 °C
Genauigkeit max. = Klasse 1 gemäß EN 13190
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = S73
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
60 °C
Genauigkeit max.:
Klasse 1 gemäß EN 13190
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
S73
Weitere Suchbegriffe: 2690061, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 48802106, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,61*
€ 516,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,20*
€ 476,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.