Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -30 → +50 °C, Skalen-Ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690440
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48743627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeigerthermometer
wika zeigerthermometer
Temperaturmessung max. = 50 °C
Genauigkeit max. = Klasse 2 nach EN 13190
Skalendurchmesser = 160mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = H70
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
50 °C
Genauigkeit max.:
Klasse 2 nach EN 13190
Skalendurchmesser:
160mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
H70
Weitere Suchbegriffe: 2690440, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 48743627, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.