Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Reflow Ofen bis 300°C, mit Infinite Programmen 770 x 600 x 400mm, Fläche 350 x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691093
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     V900038
EAN/GTIN:
     3664131051842
Suchbegriffe:
Lötöfen
Reflow Ofen
Reflowofen
reflow ofen
Reflow-Oberfläche = 350 x 400mm
Programmspeicherkapazität = Infinite
Maximale Betriebstemperatur = 300°C
Maße = 770 x 600 x 400mm
Versorgungsspannung = 230V
Weitere Informationen:
Reflow-Oberfläche:
350 x 400mm
Programmspeicherkapazität:
Infinite
Maximale Betriebstemperatur:
300°C
Maße:
770 x 600 x 400mm
Versorgungsspannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: 2691093, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Reflow Öfen, CIF, V900038, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Reflow Ovens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.015,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.328,11*
€ 8.720,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.305,84*
€ 8.693,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.232,01*
€ 8.606,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.015,05*
€ 8.347,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.