Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Hitzestabilisiert 2,5 mm x 203mm, 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691752
EAN/GTIN:
     5059044513019
Suchbegriffe:
2691752
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbinder
Länge = 203mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Hitzestabilisiert
Anzahl = 250
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 78.4N
Bündeldurchmesser max. = 55mm

UL 94V-2. RS PRO Wärmestabilisierte Kabelbinder. Wärmestabilisierte Kabelbinder aus Nylon 6.6, die für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Wärmenutzung bis zu 105 °C entwickelt wurden. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile • Für die Anwendung unter kontinuierlicher oder verlängerter Einwirkung von hohen Temperaturen (105 °C) geeignet• Einfache Anwendung und schnelle Montage• UL 94 V-2-Entflammbarkeitsklasse• Erhältlich in Schwarz und in natürlichen Farben. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind kostengünstig, einfach zu verwenden und von hoher Festigkeit; aus diesem Grund sind sie in vielen verschiedenen Industriebereichen für verschiedene Anwendungsbereiche zu finden: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Kabelmanagement Zuhause/Heimwerker. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
203mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Hitzestabilisiert
Anzahl:
250
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
78.4N
Bündeldurchmesser max.:
55mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,04868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,45*
€ 23,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,34*
€ 23,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,94*
€ 21,35
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.