Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelklemme Flachkabelklemme selbstklebend, Kabel-Ø 8mm PVC Grau 25 mm x 9mm x 24mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691833
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691833
EAN/GTIN:
     5059044513743
Suchbegriffe:
2691833
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelclips und Klemmen
Kabelclip/Klemmenart = Flachkabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = PVC
Farbe = Grau
Länge = 24mm
Breite = 25 mm
Tiefe = 9mm
Maße [L x B x T] = 24 x 25 x 9mm

Selbstklebender Flachbandkabelclip RS PRO. Diese robuste, flache Kabelklemme aus Kunststoff von RS Pro ist ideal für die sichere Befestigung von Flachbandkabeln in permanenten oder halbfesten Installationen. Die Seite des Clips wird geöffnet gehalten und das Kabel wird einfach in das Kabel eingeführt, der Clip wird geschlossen und hält das Kabel fest. Die Unterseite dieser Kabelklemme ist selbstklebend und ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung, sodass kein Werkzeug mehr benötigt wird. Dieser Kabelclip kann mit einem oder mehreren Schichten Flachbandkabel verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • graues PVC-Material • Einfache Installation • Selbstklebende Basis für einfache Montage. Anwendungen. Mit diesen Kabelclips können Sie Ihre Flachkabel flexibel organisieren und verlegen und in einer Vielzahl von Umgebungen aufräumen. Diese Kabelclips können im Büro, zu Hause und in der Industrie verwendet werden, um die Flachbandverkabelung in Anwendungen wie Computern und Peripheriegeräten sowie Telekommunikations- und Datenübertragungsgeräten sicher und ordentlich zu halten. Warum RS Pro?. RS Pro ist bestrebt, Ihre Marke für Installations- und Managementanforderungen zu sein. Wir liefern hochwertige Hardware und Zubehör, um Ihnen eine breite Palette zuverlässiger Lösungen zu bieten. Egal, ob Sie ein Heimbüro einrichten oder eine Werksinstallation überwachen – RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Flachkabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
PVC
Farbe:
Grau
Länge:
24mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
9mm
Maße [L x B x T]:
24 x 25 x 9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,2344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 83,88*
€ 99,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 83,27*
€ 99,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 77,71*
€ 92,47
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 73,88*
€ 87,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 70,25*
€ 83,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 68,73*
€ 81,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 58,60*
€ 69,73
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.