Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower BERLIN Herren Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe / UK 12, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691973
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     MG20064-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = BERLIN
Geschlecht = Herren
Schuhgröße UK = 12
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
BERLIN
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße UK:
12
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.