Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower RI Unisex Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe / UK 11, EN20345 S1P, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691991
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20026-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RI
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße UK = 11
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
RI
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße UK:
11
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.