Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower NATURAL Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grün, mit Zehen-Schutzkappe / UK 37, EN20345 S3, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691995
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20324-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = NATURAL
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße UK = 37
Farbe = Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
NATURAL
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße UK:
37
Farbe:
Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.