Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Ersatz-Hammerkopf, 90g, Rund, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693967
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3201050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Gewicht = 90g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Schlagfläche Material = TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
90g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Schlagfläche Material:
TPE
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, 2693967, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, Halder, HA3201050, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,94*
9 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,00*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,00*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.