Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Stahl Brechstange, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694037
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     PC0004690-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 300 mm
Greiferenden = Ja
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
300 mm
Greiferenden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2694037, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Picard, PC0004690030, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.