| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694201 Herst.-Nr.: 84-3118-BE EAN/GTIN: 5060875405985 |
| |
|
| | |
| Material = Verbundwerkstoff Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 18Zoll Farbe = Gelb Primärer Anwendungsbereich = Schneidfest Größe = Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Material: | Verbundwerkstoff | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 18Zoll | Farbe: | Gelb | Primärer Anwendungsbereich: | Schneidfest | Größe: | Einheitsgröße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, 2694201, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Tilsatec, 843118BE, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |