| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694216 Herst.-Nr.: 1COV23C EAN/GTIN: 5038428303248 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Überbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Serie = Coverlite Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Überbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Serie: | Coverlite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2694216, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schutzbrillen, JSP, 1COV23C, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |