|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694235 Herst.-Nr.: 1RIGLABB21AR EAN/GTIN: 5038428303125 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Serie = RIGI Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Serie: | RIGI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 2694235, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, 1RIGLABB21AR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |