Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Anstoßkappe Dunkelblau, , Mat. innen HDPE, Außenmaterial Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694239
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AAG002-102-100
EAN/GTIN:
     5038428306287
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Dunkelblau
Spitzentyp = Micro
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = HDPE
Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
waschmaschinengeeignet = Ja
Entspricht EN 812 = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Spitzentyp:
Micro
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
HDPE
Kappenmaterial:
Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
waschmaschinengeeignet:
Ja
Entspricht EN 812:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe jsp navy, anstoßkappe, jsp anstoßkappe, 2694239, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, JSP, AAG002102100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 29,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,53*
€ 32,36*
8 Tage
20
20
€ 6,95*
ab € 31,43*
€ 38,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.