|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694252 Herst.-Nr.: AGM020-823-000 EAN/GTIN: 5038428189125 |
| |
|
|  |  |
 | beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = Gummi Scheibenmaterial = Azetat UV Schutz = Ja Serie = EVO Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Rahmenmarkierung EN166 = 3 Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Weitere Informationen:  |  | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | Gummi | Scheibenmaterial: | Azetat | UV Schutz: | Ja | Serie: | EVO | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Rahmenmarkierung EN166: | 3 | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 2694252, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, JSP, AGM020823000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
|  |  |
| |