| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694261 Herst.-Nr.: AHV180-000-400 EAN/GTIN: 5038428365505 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Nackenschutz für Schutzhelme Material = Nylon, Polyester Farbe = Grau Zur Verwendung mit = EVO® Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Nackenschutz für Schutzhelme | Material: | Nylon, Polyester | Farbe: | Grau | Zur Verwendung mit: | EVO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2694261, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, JSP, AHV180000400, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 10,97* | € 16,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,43* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|